MFS-28 ミラフレキSS(PFS) 未来工業 08732421

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFS-28 ミラフレキSS(PFS) 未来工業 08732421
MFS-28 ミラフレキSS(PFS) 未来工業 08732421
MFS-28 ミラフレキSS(PFS) 未来工業 08732421

ミラフレキSS(PFS)

(27件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
長さ(m)30
近似内径d(Φmm)28
ベージュ
外径D(Φmm)36.5
内容量1巻注文コード08732421品番MFS-28
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。
衝撃(圧縮)に非常に強く、復元性に優れています。
電磁的不平衡の心配もありません。

材質難燃PEベージュ外径D(Φmm)36.5近似内径d(Φmm)28質量(kg)5.1長さ(m)30仕様単層波付管トラスコ品番412-5487
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途: 防犯カメラのケーブル配線のため

有線ケーブル方式の防犯カメラの配線のため使用しました。2本のケーブルを通すため22サイズが必要でした。10メートル長で販売されていたので丁度よい長さでした。

2が参考にしています
2025-02-02
用途: 配線保護
建設業・工事業

屋外などの配線保護に使用しています。
メーカー商品ですので、安心して使用しています。
また、継手の商品も沢山ありますので使いやすいです。

1が参考にしています
2024-12-06
用途: 電線保護
自動車・二輪車・自転車関連業

配線保護では、ある程度の耐久性もあるので安心して使用しています。
こちらの商品は切り売りなので、元の商品の端部とは異なり、そのまま切った状態です。
特に問題はないと思います。

1が参考にしています
2024-11-27
用途: 配線保護
株式会社 施上建設自動車・二輪車・自転車関連業

切り売りは、無駄がなく助かります。
ただ切り売りとは記載がなかったので、切り売りではない商品と端部の形状が異なりました。

2024-11-10
用途: 防犯カメラの取り付け

使い勝手もよく、材質もしっかりしていたのでよかったです。

対象商品 : 25661914
2023-11-29
用途: 防犯カメラの配線
カマタテクニカルモデル

必要の長に切り売り販売してもらうと無駄がなくなり助かります。

1が参考にしています
2023-05-25
用途: エアーコンプレッサーのエアーホースを埋設時に利用。

エアーコンプレッサーのエアーホースを家の裏から表のガレージまで引くのに地中に埋めて使ってます。
コネクター付きのエアーホース20mをコネクター付きのまま買って埋設したミラフレキの中を通してガレージまで引きました。
ガレージではその先に色々とアタッチメントをつけて車のメンテナンスに使用しています。
ミラフレキの中を通しているので、エアーホースの劣化もなく安心して利用しております。
裏のコンプレッサーのスイッチを入れるだけで、表のガレージで簡単にエアーを使うことができ夏タイヤと冬タイヤの入れ替え時も、スタンドまでエアーを入れにいかなくてもその場で調整できるので重宝しております。

対象商品 : 08732403
2022-10-22
用途: 電気工事に使用。
フォレスト・イン洞川

丈夫で、使い勝手がよく、さすがに、未来工業の製品といえる。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする