CNVK-16GS 曲がりコネクタ(45°) 未来工業 08732577

CNVK-16GS 曲がりコネクタ(45°) 未来工業 08732577
CNVK-16GS 曲がりコネクタ(45°) 未来工業 08732577

曲がりコネクタ(45°)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)
適合管CD単層波付管16
内容量1袋(10個)注文コード08732577品番CNVK-16GS
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。
接続も解除も一発でOK!

寸法D2(Φmm)
本体:30.0
ナット30.0
適合ノックアウト径(Φmm)
Φ22(mm)・16(19)
Φ27(mm)・22(25)兼用
材質(本体)ABS寸法D1(Φmm)28.4適合管CD単層波付管16ねじの呼びPF1/2寸法L1(mm)46.1寸法L2(mm)29.0寸法L3(mm)11.8寸法d(Φmm)15.7材質(キャップ)PE材質(ストッパー)PC材質(ロックナット)PS
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25661555
2024-05-07
用途: 配線工事

45度タイプは狭いところでの取り回しがしやすく助かりました。
曲がりコネクタに限らずですが、CD管の固定、解除をする際のクリック感が堅くて操作しづらく感じることがあります。今後の改良に期待したいと思います。
未来工業製なので品質には問題なく満足です。
また必要になればリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする