CSW-6NF 埋込スイッチボックス(平塗代付) 未来工業 08732701

CSW-6NF 埋込スイッチボックス(平塗代付) 未来工業 08732701
CSW-6NF 埋込スイッチボックス(平塗代付) 未来工業 08732701
CSW-6NF 埋込スイッチボックス(平塗代付) 未来工業 08732701

埋込スイッチボックス(平塗代付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個材質耐衝撃性樹脂(HI)アルミ箔付(塗代カバー)3分スタット付規格6個用注文コード08732701品番CSW-6NF
参考基準価格(税別)¥4,520販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ボックスの傾き防止が出来る。便利な4mmバー取り付け穴付きです(ビス固定不要)。
仕切り板付き。

材質
耐衝撃性樹脂(HI)
アルミ箔付(塗代カバー)
3分スタット付
側面ノックアウト
22・22・22(25・25・25)×2
(28(31)×6)×2
※ノックは28は22・28兼用ノックです
規格6個用グレー外形寸法(mm)320×122×54
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする