曜日別特売
DLMB50A18 デルタゴンメタルボーラー500A ミヤナガ 08735711

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLMB50A18 デルタゴンメタルボーラー500A ミヤナガ 08735711
DLMB50A18 デルタゴンメタルボーラー500A ミヤナガ 08735711

デルタゴンメタルボーラー500A

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
刃先径(Φmm)18
18
19
20
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
28.5
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
60
61
62
65
17.5
内容量1本注文コード08735711品番DLMB50A18
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。
作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。
SM/SN材にも対応。

用途
厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。
造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
適合電動機
磁気ボール盤(直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤には別売のシャンクが必要です。)
専用磁気ボール盤 日東アトラエースQA-6500、A-5000
刃先径(Φmm)18有効長(mm)50適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄などトラスコ品番289-2243刃数5質量(g)120刃幅(mm)3.9シャンクサイズ(mm)19.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする