曜日別特売
DLSDS035J デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ ミヤナガ 08738694

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ

(8件のレビュー)
取扱い終了
刃径(Φmm)3.5
内容量1本注文コード08738694品番DLSDS035J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,300

コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。
3枚刃採用により性能がさらにアップしました。
対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。
デッキプレートを貫通します。
真円に近い穴あけを実現しました。
充電ハンマードリルのパワー、回転数に適した三条ねじ形状を採用しています。

刃径(Φmm)3.5有効長(mm)50全長(mm)116適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ形状ネジタイプ質量(g)35シャンクSDSplus適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08738694DLSDS035J35123846DLSDS035JDLSDS035J デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ ミヤナガ 35123846デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプミヤナガ1本
899
税込989
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08738782
2023-12-11
用途: 配管工事
丸亀水道サービス建設業・工事業

コンクリート工事で穴あけ速度が速く作業性が良い
またリピートしたいと思います。

対象商品 : 08738685
2023-06-16
用途: 配管工事
個人のお客様

穿孔に定番で使用してます。不便なく満足の使用感です。

対象商品 : 08738764
2022-09-19
用途: アンカー止め
建設業・工事業

市販になかなかないサイズで、絶妙にバッチリ締まるので良いです

対象商品 : 08738676
2021-04-14
用途: エアコン取り付け

コンクリートのビス穴あけに使用してます。このサイズはあまり売ってないので、また利用したいと思います。コースレットがバッチリ利きます。

対象商品 : 35123846
2017-01-30
用途: 電気工事の際の石やコンクリートの穴開け

定番商品です。信頼性も高いし、耐久性も高い。長く使えるので値段は高く無いと思う。

対象商品 : 08738737
2014-04-13
用途: 建物の屋外配線など
開成ロックセキュリティ

使い勝手は良い

1が参考にしています
対象商品 : 08738782
2014-06-27
用途: 金物取付時のプラグ固定用下穴

価格の割には刃先のもちも充分だと思う

対象商品 : 08738685
2010-12-21
用途: ノンプラビスの下穴
建設業・工事業

数回使用で、先端破損・先折れ
各社使用した中で、一番品質悪し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする