DS20-2 精密ステンレスバイス 日本オートマチックマシン(JAM) 08740006

DS20-2 精密ステンレスバイス 日本オートマチックマシン(JAM) 08740006
DS20-2 精密ステンレスバイス 日本オートマチックマシン(JAM) 08740006

精密ステンレスバイス

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1台注文コード08740006品番DS20-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
寸法A(mm)65寸法B(mm)25寸法C(mm)28寸法D(mm)10寸法E(mm)18寸法F(mm)20寸法G(mm)(MAX)20寸法H(mm)25寸法J(mm)(W×D)7.5寸法K(mm)50寸法L(mm)6寸法M(mm)16寸法N(mm)4(90°)寸法O(mm)20寸法Q(mm)1.5寸法R(mm)1.5材質特殊ステンレス鋼質量(kg)0.25直角度(mm)0.005/100mm以内PM4IM4平行度(mm)0.002/100mm以内焼入硬度HRC57~60°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
お世話になります。さて早速ですが、本品に「DS20-1」と「DS20-2」の2種類ありますが、どこが違うのでしょうか?お手数ですが、どうぞ宜しくお願い致します。
回答:
形状が違います。
「DS20-2」は口金段付仕様となっております。
2013-04-03

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする