ハンディ・クラウン
コーキングソフトノズル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(3個)
タイプ
カートリッジ用
注文コード
08742081
品番
アソート
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・タイプ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
充填と仕上が一度に出来る
補修面にしっかりフィットしコーキング剤がはみ出さずにきれいに仕上がります。
用途
コーキング作業の効率アップに
径(Φmm)
10/16/23mm
タイプ
カートリッジ用
材質
エラストマー樹脂
危険物の類別
非危険物