曜日別特売
AE0209 MKコードチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所) 08746972

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKコードチゼル

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)450
シャンク径(mm)17
内容量1本注文コード08746972品番AE0209
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をしており、またショットピーニングを施しております。

用途解体・ハツリ作業に。全長(mm)450サイズ17H×450mm材料クロームモリブデン鋼(SCM材)シャンク径(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08746963
2023-06-08
用途: コンクリートブロックのハツリ

先端のマイナスドライバーのような幅が絶妙で、具合が良い。
価格が安くて財布にもいい具合。

対象商品 : 08746963
2021-12-06
用途: ハツリ作業

手ごろな価格で耐久性も普通に使えるので丸くなればリピート購入してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする