曜日別特売
57103 ボンド変成シリコンコークQ コニシ 08747137

57103 ボンド変成シリコンコークQ コニシ 08747137
57103 ボンド変成シリコンコークQ コニシ 08747137

ボンド変成シリコンコークQ

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(333mL)
グレー
内容量1本(333mL)注文コード08747137品番57103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

従来のボンド変性シリコンコークの特長を生かしたまま速硬化を追求したタイプです。その他耐熱性、耐寒性、耐久性、耐候性、低温作業性、貯蔵安定性に優れ、塗装も可能。

用途
一般建築物外装の各種目地・スキ間シール
冷蔵庫・温蔵庫コンテナーなどのシール
バス・キッチン・洗面所・サニタリーなどの各ユニット製品のシール
自動車・車輌・船舶部品のシール
シート防水の端末処理
金属・プラスチック類の接着
大型タイル・装飾ガラス・鏡などの接着
グレー規格JSIA F★★★★使用面積に制限なしホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆成分変成シリコーン樹脂系容量(mL)333タイプ速硬化使用温度範囲(℃)-40~90(硬化後)主成分変成シリコーン樹脂原材料変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.433kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08747137
2022-04-10
用途: 屋上防水

適度な粘度で非常に使いやすかった
翌日に確認したところ、痩せも少なくよく収まっていた
あとは数年後に効果の確認ですね

2022-06-13
用途: 車両製作

ステンカラーの色味について、
ステンの黄色みを表現しようとしたとは思いますが
黄土色感が強くシルバーと思って買ったら使えませんでした。
ただのシルバーがほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 58465416
2022-11-15
用途: コーキング

他のサイトより安い。
先が細く使いやすい。
リピート商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 08747137
2021-11-15
用途: 水漏れ防止

速乾で、使い心地はとてもよく、リピート使用しています。もう少し濃い色があるといいな、と思います。値段もお値打ちで助かっています

対象商品 : 08747155
2021-04-08
用途: シーリング・接着

硬化時間がコーキング同等なので耐候性の面も考慮して、コーキングでやっていた施工もこちらを使用するようにしました。ただ夏の炎天下では効果時間が早すぎるので注意が必要。ホームセンターにはあまり置いてないので毎回モノタロウでリピートしてます。

対象商品 : 08747146
2021-07-06
用途: 自動車窓枠のシーリング

速乾性が高く、施工後次の作業に移る時間が短く済んでとても重宝します。硬化後も弾性がよく窓枠の緩衝にも有効な製品でした。

対象商品 : 58465416
2020-09-02
用途: コンクリートの亀裂埋めに使用
鉱業

速乾性で使いやすいです。
以前はモルタルを使って亀裂を埋めていたのですが、シリコンを使った方がうまく埋まります。

対象商品 : 08747137
2020-02-21
用途: コンクリートのひび割れ補修
製造業

塗り易く 乾きも早かった、伸縮が少ないので安心できる

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする