曜日別特売
FS311-08301 はんだ ヘクスゾール 鉛入り 共晶 HAKKO(白光) 08747220

 

FS311-08301 はんだ ヘクスゾール 鉛入り 共晶 HAKKO(白光) 08747220
FS311-08301 はんだ ヘクスゾール 鉛入り 共晶 HAKKO(白光) 08747220
FS311-08301 はんだ ヘクスゾール 鉛入り 共晶 HAKKO(白光) 08747220
FS311-08301 はんだ ヘクスゾール 鉛入り 共晶 HAKKO(白光) 08747220
FS311-08301 はんだ ヘクスゾール 鉛入り 共晶 HAKKO(白光) 08747220
FS311-08301 はんだ ヘクスゾール 鉛入り 共晶 HAKKO(白光) 08747220

はんだ ヘクスゾール 鉛入り 共晶

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3個)
線径(Φmm)0.8
内容量1セット(3個)注文コード08747220品番FS311-08301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意
はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすい
はんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い
作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm
使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き
無洗浄タイプのフラックス入り

用途粘り気があり、板金作業や金属加工にオススメのはんだです。成分スズ63%、鉛37%タイプフラックス無洗浄長さ(m)1線径(Φmm)0.8分類フラックスROM1融点(℃)183
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする