曜日別特売
FS311-16301 はんだ ヘクスゾール 鉛入り 共晶 HAKKO(白光) 08747256

 

FS311-16301 はんだ ヘクスゾール 鉛入り 共晶 HAKKO(白光) 08747256
FS311-16301 はんだ ヘクスゾール 鉛入り 共晶 HAKKO(白光) 08747256
FS311-16301 はんだ ヘクスゾール 鉛入り 共晶 HAKKO(白光) 08747256
FS311-16301 はんだ ヘクスゾール 鉛入り 共晶 HAKKO(白光) 08747256
FS311-16301 はんだ ヘクスゾール 鉛入り 共晶 HAKKO(白光) 08747256
FS311-16301 はんだ ヘクスゾール 鉛入り 共晶 HAKKO(白光) 08747256

はんだ ヘクスゾール 鉛入り 共晶

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(6個)
線径(Φmm)1.6
内容量1セット(6個)注文コード08747256品番FS311-16301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意
はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすい
はんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い
作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm
使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き
無洗浄タイプのフラックス入り

用途粘り気があり、板金作業や金属加工にオススメのはんだです。成分スズ63%、鉛37%タイプフラックス無洗浄線径(Φmm)1.6長さ(cm)50分類フラックスROM1融点(℃)183
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする