バートル
カーゴパンツ 7052
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
インディゴ
カーキ
オリーブグレー
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
08748568
品番
7052-45-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
程よく細身のモダンフィットなシルエットです。
伸縮性に優れたストレッチツイルを使用。
トラスコ品番
362-2148
種別
カーゴスラックス
色
インディゴ
サイズ
S
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
74
機能
ストレッチ
ワタリ(cm)
32
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。