※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08748629
品番
SYJ7140-2DD-02
参考基準価格(税別)
¥11,110
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
リード線取出方法
DIN形ターミナル
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
AC200
ボディオプション
パイロット弁個別排気形
配管方法
ベース配管形
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
標準
配管口径
1/4サブプレート付
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
プッシュターンロック式 (ドライバ操作形)