曜日別特売
WN5002010 フルカラー埋込スイッチ(3路) Panasonic(パナソニック) 08756237

WN5002010 フルカラー埋込スイッチ(3路) Panasonic(パナソニック) 08756237
WN5002010 フルカラー埋込スイッチ(3路) Panasonic(パナソニック) 08756237

フルカラー埋込スイッチ(3路)

(17件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード08756237品番WN5002010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,100
仕様埋込スイッチC(3路)ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08756237WN500201008756221WN5002WN5002010 フルカラー埋込スイッチ(3路) Panasonic(パナソニック) 08756221フルカラー埋込スイッチ(3路)Panasonic(パナソニック)1個
509
税込560
内容量に違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08756221
2026-01-07
用途: スィッチ交換
建設業・工事業

特に問題なし。30年前のスィッチ交換に使用しました。

対象商品 : 08756221
2023-09-23
用途: 電気工事試験用
幸企画建設業・工事業

電気工事試験の施工時の
勉強に役立ちました
無事降格することができました

対象商品 : 08756221
2022-05-03
用途: 電灯回路
製造業

十数年前から使用しているが問題なく今後も使い続けます。

1が参考にしています
対象商品 : 08756221
2020-10-20
用途: 屋内配線工事

シェアも多く信頼できるパナソニック製で問題を感じません。
必要になればまたリピートします。

対象商品 : 08756221
2021-04-24
用途: 古くなったスイッチの交換
飲食業

商品に全く問題なくスムーズに交換作業も出来ました。

対象商品 : 08756221
2020-05-30
用途: 電気配線の増設工事
Technical Adviser建設業・工事業

3路スッチとしては汎用品でも有り使い勝手が良い。既存の取付金物と互換性が有り楽に工事が出来、満足しています。

対象商品 : 08756221
2019-07-23
用途: 玄関照明スイッチの増設に
製造業

玄関照明スイッチを増設するため、棒型端子とペアで購入しました。
従来、片切りスイッチで1箇所で操作していましたが、3路スイッチに
することで、2箇所で自由に入り切りできるようになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 08756221
2018-12-14
用途: 電気工事士の練習
製造業

一般的なスイッチで使いやすいです
すぐに届いて良かったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする