SS-10 卓上はんだ吸煙器 goot(太洋電機産業) 08756325

卓上はんだ吸煙器

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード08756325品番SS-10
参考基準価格(税別)¥16,050販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

はんだ付け作業中に発生する不快な気化溶剤を吸着、脱臭。
はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。
特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。
自立スタンド方式で角度が約35°まで可変できます。

電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)16/14外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)206×132×207質量(kg)約1.1付属品替フィルター3枚トラスコ品番468-7191
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08756325
2017-09-06
用途: 小物部品の半田づけ作業
製造業

もう少し吸引力が強ければと感じます
だからと言って大型FANだと作業に邪魔になるけど・・・

対象商品 : 08756325
2015-07-06
用途: 半田付けの排煙

吸引力が弱い、値段が高い、

対象商品 : 08756325
2015-01-20
用途: 手はんだ作業のアイテムとして

気に入ってる点・フィルターの取り外しが簡単 ・排気が上に抜けるので縦並びの作業台で前の人に不快感を与えない ・角度調整が出来る事
改善要望点 ・下に向けて設置してある場合、スィッチが非常に押しにくい位置にある。横か上にあると使い勝手がよくなる

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ吸煙器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする