曜日別特売
DSS402301 標準セット (40kモータ) 100V用 永興電機工業 08756521

DSS402301 標準セット (40kモータ) 100V用 永興電機工業 08756521
DSS402301 標準セット (40kモータ) 100V用 永興電機工業 08756521
DSS402301 標準セット (40kモータ) 100V用 永興電機工業 08756521

標準セット (40kモータ) 100V用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード08756521品番DSS402301
参考基準価格(税別)¥145,200販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

セット内容:アタッチメント(ロータリー)、40kモータ、コントローラ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード100V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ハンドピース]モータとアタッチメントの接続には着脱用工具不要です。樹脂等は不使用のオールメタルボディは、研ぎ澄まされた肉体を持つアスリートを連想します。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。

タイプ40kモータ回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000電源コード100V最高使用回転速度(min-1)40000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする