曜日別特売
DSSR42302 標準セット (ロータリー40) 120V用 永興電機工業 08756627

DSSR42302 標準セット (ロータリー40) 120V用 永興電機工業 08756627
DSSR42302 標準セット (ロータリー40) 120V用 永興電機工業 08756627
DSSR42302 標準セット (ロータリー40) 120V用 永興電機工業 08756627

標準セット (ロータリー40) 120V用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード08756627品番DSSR42302
参考基準価格(税別)¥132,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

セット内容:ロータリーエンジン40、コントローラ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード120V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。

質量(kg)1.95 (電源コード除く)質量(g)172 (モータコード除く)タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン40最大出力(W)84コード長さ(m)2最大トルク(cN・m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)電源コード120V長さL×直径(mm×Φmm)158×26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする