PM-S244UCAGN AQUOS sense9 SH-53E ケース ソフト カメラレンズ保護設計 ストラップホールシート付 エレコム 08766409

PM-S244UCAGN AQUOS sense9 SH-53E ケース ソフト カメラレンズ保護設計 ストラップホールシート付 エレコム 08766409
PM-S244UCAGN AQUOS sense9 SH-53E ケース ソフト カメラレンズ保護設計 ストラップホールシート付 エレコム 08766409
PM-S244UCAGN AQUOS sense9 SH-53E ケース ソフト カメラレンズ保護設計 ストラップホールシート付 エレコム 08766409
PM-S244UCAGN AQUOS sense9 SH-53E ケース ソフト カメラレンズ保護設計 ストラップホールシート付 エレコム 08766409
PM-S244UCAGN AQUOS sense9 SH-53E ケース ソフト カメラレンズ保護設計 ストラップホールシート付 エレコム 08766409
PM-S244UCAGN AQUOS sense9 SH-53E ケース ソフト カメラレンズ保護設計 ストラップホールシート付 エレコム 08766409

AQUOS sense9 SH-53E ケース ソフト カメラレンズ保護設計 ストラップホールシート付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード08766409品番PM-S244UCAGN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つmelianoシリーズのソフトケースです。

用途
輝く今を楽しむ私の相棒。自分の素敵をたくさん集め、心満ちる毎日に。スマートデバイスに彩りを添える、melianoです。
強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
※本製品にストラップは付属していません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金グリーン対応機種AQUOS sense9(SH-53E)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする