曜日別特売
0.9kg 両口ハンマー E-Value 08778427

両口ハンマー

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)300
頭径(Φmm)37
内容量1本注文コード08778427品番0.9kg
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
種類両口ハンマー頭径(Φmm)37全長(mm)300材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)主な用途大工作業/打ち込み作業奥行(mm)40頭部幅(mm)105質量(g)1060
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2015-04-23
用途: 主にはアンカー打ち込み

小径アンカーボルト作業用に購入しました。使い勝手も重すぎず、軽すぎず手首にもちょうどいい感じです。
2000円以上の使ってましたが、価格的にはこの辺りでじゅうぶんかと思います。

対象商品 : 08778436
2013-10-09
用途: 硬くしまったボルトを緩めるため

カタログだけでの選択でしたので商品見るまで、心配でしたが思ったもので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする