MTF111505SETD レタートレーコンボ スタイリィセット EXACOMPTA 08791241

MTF111505SETD レタートレーコンボ スタイリィセット EXACOMPTA 08791241
MTF111505SETD レタートレーコンボ スタイリィセット EXACOMPTA 08791241
MTF111505SETD レタートレーコンボ スタイリィセット EXACOMPTA 08791241
MTF111505SETD レタートレーコンボ スタイリィセット EXACOMPTA 08791241
MTF111505SETD レタートレーコンボ スタイリィセット EXACOMPTA 08791241
MTF111505SETD レタートレーコンボ スタイリィセット EXACOMPTA 08791241
MTF111505SETD レタートレーコンボ スタイリィセット EXACOMPTA 08791241
MTF111505SETD レタートレーコンボ スタイリィセット EXACOMPTA 08791241

レタートレーコンボ スタイリィセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード08791241品番MTF111505SETD
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

フランス EXACOMPTA 【スタイリー】シリーズは、スタイリッシュな空間を演出することができる商品を提案。【NEO DECO】オフィスアクセサリーにアールデコ調のエレガントでトレンディなスタイルを取り入れたデザイン。シンプルで洗練されたカラーが特徴で、黒や青のクラシックな色合いに加え、必要に応じてベルベットやゴールドのアクセントを加えることで、存在感のあるスタイリッシュな空間を演出してくれます。NEO DECOシリーズは、モダンで機能的なデザインを求める人々にぴったりのアイテムです。【デザイン】: 頑丈で安定した構造デザイン【サイズ】: A4+サイズの書類を収納可能【収納能力】: 1枚のトレイに最大500枚のコピー用紙を収納可【積み重ね】: 垂直に積み重ねたり、階段状に配置したりでき、他のEXACOMPTAの既存モデルとも互換性があり、カスタマイズ可能【ラベルホルダ】: トレイの右側に設置されており、書類の識別が簡単です。【内容】レタートレイ ×4枚(4色組)【材質】ポリスチレン樹脂(再生プラスチック)

用途オフィスや学校などでご使用いただけます。質量(kg)1.076NEO DECO(ネオデコ)サイズA4高さ(mm)4枚重ねた状態で243奥行(mm)4枚重ねた状態で346横(mm)4枚重ねた状態で255
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする