MTF111606SETD レタートレーコンボ スタイリィセット EXACOMPTA 08791250

MTF111606SETD レタートレーコンボ スタイリィセット EXACOMPTA 08791250
MTF111606SETD レタートレーコンボ スタイリィセット EXACOMPTA 08791250
MTF111606SETD レタートレーコンボ スタイリィセット EXACOMPTA 08791250
MTF111606SETD レタートレーコンボ スタイリィセット EXACOMPTA 08791250
MTF111606SETD レタートレーコンボ スタイリィセット EXACOMPTA 08791250
MTF111606SETD レタートレーコンボ スタイリィセット EXACOMPTA 08791250
MTF111606SETD レタートレーコンボ スタイリィセット EXACOMPTA 08791250
MTF111606SETD レタートレーコンボ スタイリィセット EXACOMPTA 08791250

レタートレーコンボ スタイリィセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード08791250品番MTF111606SETD
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

フランス EXACOMPTA 【スタイリー】シリーズは、スタイリッシュな空間を演出することができる商品を提案。【SKANDI】オフィスや家庭の整理整頓に柔らかさと自然な風合いをもたらすコレクションです。このシリーズは、シンプルで温かみのあるデザインが特徴で、落ち着いたナチュラルな雰囲気を演出します。素材やカラーも柔らかで、整理整頓をしながらも心地よい空間づくりをサポートするアイテムが揃っています。Skandiシリーズは、機能性とデザイン性のバランスを重視し、自然の美しさを取り入れたアイテムが好きな方に最適です。【デザイン】: 頑丈で安定した構造【サイズ】: A4+サイズの書類を収納可能【収納能力】: 1枚のトレイに最大500枚のコピー用紙を収納可【積み重ね】: 垂直に積み重ねたり、階段状に配置したりでき、他のEXACOMPTAの既存モデルとも互換性があり、カスタマイズ可能【ラベルホルダ】: トレイの右側に設置されており、書類の識別が簡単です。【内容】レタートレイ ×4枚(4色組)【材質】ポリスチレン樹脂(再生プラスチック)

用途オフィスや学校などでご使用いただけます。質量(kg)1.076SKANDI(スカンディ)サイズA4高さ(mm)4枚重ねた状態で243奥行(mm)4枚重ねた状態で346横(mm)4枚重ねた状態で255
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする