付属品隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、フロア用電動ノズル質量(g)本体:680、フロア用電動ノズル使用時:1170コード長さ(m)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【使用時】398×68×90【収納時】279 ×105×369 (フロア用電動ノズル)【使用時】928 ×203×151充電時間約3.5時間保証期間2年運転時間(分)エコモード: 約40、標準モード: 約20、ブーストモード: 約8、フロア用電動ノズル使用時:エコモード: 約20、標準モード: 約14、ブーストモード: 約8