曜日別特売
SP014 SP014 FRESH BATH LIQUID LARGE PACK PHYTON35 お徳用 昭和商会 08791530

商品単体画像

SP014 SP014 FRESH BATH LIQUID LARGE PACK PHYTON35 お徳用 昭和商会 08791530
SP014 SP014 FRESH BATH LIQUID LARGE PACK PHYTON35 お徳用 昭和商会 08791530
SP014 SP014 FRESH BATH LIQUID LARGE PACK PHYTON35 お徳用 昭和商会 08791530
SP014 SP014 FRESH BATH LIQUID LARGE PACK PHYTON35 お徳用 昭和商会 08791530

SP014 FRESH BATH LIQUID LARGE PACK PHYTON35 お徳用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1袋(1L)注文コード08791530品番SP014
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

PHYTON35シリーズ BATH LIQUID [お風呂用濃縮タイプ]
ヒノキオイル・ヒバオイル入り!
浴槽湯に加えることで、浴室内にヒノキやヒバの樹木の香りが広がり、まるで森の中にいるような気分を味わえます
お得な1Lタイプです!
≪ご使用方法≫
浴槽湯(200L)に10-15ml入れ、よくかき混ぜてから入浴してください。

成分天然植物抽出エキス35種類、ヒノキオイル、ヒバオイル香りヒノキ、ヒバ効果残留塩素の除去、カビ菌の抑制、浴室内の消臭、リラクゼーション効果
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする