曜日別特売
1010187 靴を傷つけない仕切り付き収納袋 アイメディア 08792081

1010187 靴を傷つけない仕切り付き収納袋 アイメディア 08792081
1010187 靴を傷つけない仕切り付き収納袋 アイメディア 08792081
1010187 靴を傷つけない仕切り付き収納袋 アイメディア 08792081
1010187 靴を傷つけない仕切り付き収納袋 アイメディア 08792081
1010187 靴を傷つけない仕切り付き収納袋 アイメディア 08792081
1010187 靴を傷つけない仕切り付き収納袋 アイメディア 08792081
1010187 靴を傷つけない仕切り付き収納袋 アイメディア 08792081
1010187 靴を傷つけない仕切り付き収納袋 アイメディア 08792081
1010187 靴を傷つけない仕切り付き収納袋 アイメディア 08792081
1010187 靴を傷つけない仕切り付き収納袋 アイメディア 08792081
1010187 靴を傷つけない仕切り付き収納袋 アイメディア 08792081
1010187 靴を傷つけない仕切り付き収納袋 アイメディア 08792081

靴を傷つけない仕切り付き収納袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08792081品番1010187
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

靴を片足ずつ分けて収納できる仕切り付きで、靴同士が擦れて傷つけるのを防ぐシューズバッグです。
旅行や出張での履き替え用の靴の持ち運びなどに。
がばっと大きく開くので、靴が引っかかりにくくスムーズに出し入れできます。
スニーカーやパンプス、ビジネスシューズなどにも。
靴のサイズに合わせて紐で結べばコンパクトに収納できます。
性別問わず使いやすい男女兼用デザインです。
紐はリボン結びにすれば可愛らしく、ルーズに結べばカジュアルな印象に早変わり!
冠婚葬祭や学校行事などのフォーマルシーンにも。
撥水加工※を施しているので、汚れたらサッと拭くだけの簡単お手入れです。※水をはじきやすい加工

混率(%)ポリエステル100適合サイズ26cmまでの靴(男女兼用)※靴の厚さや大きさ・デザインで収納できない場合があります。寸法(縦×横)(cm)【開いた状態】38×55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする