曜日別特売

ジェリー缶(ガソリン対応ポリタンク)UN規格取得の消防法適合品

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード08797735品番7081
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ふたはロック機能付き。米国では厳しい基準に合格しガソリン用として販売されている製品です(UN規格品)
【危険物の運搬】 容器UN表示とは、危険物の国際輸送に関する国際勧告(UN規格)に適合した危険物運搬容器に表示するものであり、UN表示の付された容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます。
日本国内では、ガソリンをプラスチック容器に入れて運搬する場合は、最大容量10リットルとなります。

寸法(mm)170×215 高さ260容量1.25ガロン容量(L)5
注意
※UN規格品ですが、スタンドによっては給油を断られることも有ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 災害用ガソリンをバイクに使用するのに

ローリングストックしているガソリンを、少量ずつバイクに使用していますが、20リッター缶から直接給油では大変。こぼしたり、あふれたり。そこで、これに移して、給油しています。155ccスクーターで、5リッターはちょうどよい。
プラ製でガソリン可はとても良いと思いますね。デザインもダサくないです。

2025-08-03
用途: 草刈り機用

キャップに緩みどめのギザギザがついています。
懸念点があります。
よくある構造ですが、ホースが収納されているのですが、小さいフタがついています。
ホースを出した状態だとこの小さいフタが余ってしまいますが、この小さいフタをなくしてしまうと搬送時にガソリンがこぼれてしまうため、運用上の不安があります。
紐で接続したような単純なキャップとホース取り付け用の穴あきキャップがあれば良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする