曜日別特売

検査検診用ニトリル・ライトパープル MD890C 200枚

商品レビューを投稿する
当日出荷車上渡し当日出荷とは
サイズXS
内容量1パック(200枚)注文コード08797900品番MD890C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

【形状・構造及び原理等】
未滅菌の使い捨て非天然ゴム製検査・検診用手袋。パウダーフリー(粉なし)タイプ。左右兼用。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含まない。合格品質水準を定め、製造ロット単位で抜取検査を実施。

ライトパープルサイズXS全長(cm)23材質(繊維部)-材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)手のひらまわり(cm)15医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X10035000003RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※【禁忌・禁止】
※再使用禁止
※【使用目的】
※手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差汚染から守るために使用する。
※【使用方法等】
※ミシン目に沿って切り取り、手袋を取り出し装着する。

※使用上の注意は電子添文となります。パッケージへの記載はありません。
※【使用上の注意】
※(1)使用注意(次の患者には慎重に適用すること)
※患者及び使用者の体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがある。異常を感じたら使用を中止し、適切な処置を施すこと。
※(2)重要な基本的注意
※1. 複数の患者に使用しないこと。
※2. 本品は検査・検診用のため、手術には使用しないこと。
※3. 使用前には、手袋及び包装箱を必ず確認し、異常が認められる場合は使用しないこと。
※4. 使用中に破損が認められた場合には、使用を中止すること。
※5. 破損の原因となるため、爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないよう注意すること。
※6. 医療従事者以外が触れないように保管・管理すること。
※7. 手袋を廃棄する際は感染防止に留意し、関係法令に従い適切に処分すること。
※(3)相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関すること)
※併用注意(併用に注意すること)
※薬品によっては劣化、浸透、透過する可能性があるため、使用前に確認すること。
※【保管方法及び有効期間等】
※1. 保管方法
※水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿、X線、蛍光灯、紫外線、オゾンを避けて保管すること。
※2. 有効期間
※製造後3年[自己認証(メーカーデータ)による]
※有効期間は包装箱に記載する。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする