※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台ミツトヨ品番178-741-11注文コード08798128品番SJ-220.(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥293,000販売価格(税込)¥318,780販売価格(税別)
現場での使いやすさを追求したハンドツール感覚の小型表面粗さ測定機
タッチパネルの搭載で直観的な操作性を実現
従来の規格に加え、ISO21920に対応
オプション品の接続でスマホ・PCとの双方向Bluetooth(R)通信が可能
専用アプリ・ソフトウェアで検査成績書の作成が可能、測定データ管理をサポート