曜日別特売
SJ-220R.(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 現場用粗さ測定機(サーフテスト)0.75mN Mitutoyo(ミツトヨ) 08798146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ-220R.(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 現場用粗さ測定機(サーフテスト)0.75mN Mitutoyo(ミツトヨ) 08798146
SJ-220R.(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 現場用粗さ測定機(サーフテスト)0.75mN Mitutoyo(ミツトヨ) 08798146
SJ-220R.(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 現場用粗さ測定機(サーフテスト)0.75mN Mitutoyo(ミツトヨ) 08798146

現場用粗さ測定機(サーフテスト)0.75mN

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台ミツトヨ品番178-743-11注文コード08798146品番SJ-220R.(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥325,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

現場での使いやすさを追求したハンドツール感覚の小型表面粗さ測定機
タッチパネルの搭載で直観的な操作性を実現
従来の規格に加え、ISO21920に対応
オプション品の接続でスマホ・PCとの双方向Bluetooth(R)通信が可能
専用アプリ・ソフトウェアで検査成績書の作成が可能、測定データ管理をサポート

付属品12AAY583(ハンディケース)、12BAA303(接続ケーブル)、12BAS450(ACアダプタ)、12BAS451(USB2.0ケーブル)、178-601-1(粗さ標準片(mm))、12BAK700(校正用台)、12BAS476(内蔵バッテリースイッチ操作ツール)、取扱説明書類、保証書タイプ前退避駆動測定範囲(mm)X軸:17.5適合規格JIS B 0601:1982、JIS B 0601:1994、JIS B 0601:2013、JIS B 0671:2002、JIS B 0631:2000、 ISO 4287:1997、ISO 13565:1996、ISO 12085:1996、ISO 21920:2021、ASME B46.1、VDA2006先端形状スタイラス:半径2μm 角度60°検出器測定力(mN):0.75バッテリー【内蔵】充電時間:最長4時間(充電中使用可能)※付属のACアダプタを使用した場合の充電時間です。 測定可能回数:約1000 回(満充電時) 充電開始温度:5℃~40℃※周囲温度が高温の場合は、充電が不十分になることがあります。入出力【外部】USB I/F(Type-C) / Digimatic出力 / RS-232C I/F / フットスイッチI/F / BLE I/F ※Digimatic、RS-232C、BLEは併用できません表面粗さ(μm)【測定範囲 Z1軸】360(-200μm~+160μm)表面粗さ【測定速度 X軸 (mm/s)】測定時/0.25、0.5、0.75、1 リターン時/1スキッド圧(mN)400以下ミツトヨ品番178-743-11
注意
※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品は書類に記載する宛名をご指示下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする