曜日別特売
- 片開きドアセット・FPドアタイプ ハイテクウッドプラス 08898045

- 片開きドアセット・FPドアタイプ ハイテクウッドプラス 08898045
- 片開きドアセット・FPドアタイプ ハイテクウッドプラス 08898045

片開きドアセット・FPドアタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット寸法(幅W×高さH)(mm)【ドア本体】685×1988【枠外】735×2043セット内容扉(P1KFPN21WW)・枠(P1KF9N21SW)・ハンドル(HLK001CG)注文コード08898045品番-
参考基準価格(税別)¥48,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。

セット内容扉(P1KFPN21WW)・枠(P1KF9N21SW)・ハンドル(HLK001CG)扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト)寸法(幅W×高さH)(mm)【ドア本体】685×1988【枠外】735×2043開口幅(mm)619枠寸法(mm)【固定枠】95

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: DIYのドア設置
建設業・工事業

詳細な図面(寸法)と組立図があるので 素人でも設置できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする