ハイテクウッドプラス
トイレドアセット・FTドアタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット
寸法(幅W×高さH)(mm)
【ドア本体】598×1988【枠外】648×2043
セット内容
扉(P1KFTA11MW)・枠(P1KCGN11MW)・ケーシング(KVT50MW)・ハンドル(HLH001CG)
注文コード
08898788
品番
-
参考基準価格(税別)
¥73,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・セット内容
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。
セット内容
扉(P1KFTA11MW)・枠(P1KCGN11MW)・ケーシング(KVT50MW)・ハンドル(HLH001CG)
色
MW(ミディアムウォルナット)
寸法(幅W×高さH)(mm)
【ドア本体】598×1988【枠外】648×2043
開口幅(mm)
532
関連資料:
(0.11MB)
片開きドア施工説明書(0.36MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300