曜日別特売
- トイレドアセット・FTドアタイプ ハイテクウッドプラス 08898946

- トイレドアセット・FTドアタイプ ハイテクウッドプラス 08898946
- トイレドアセット・FTドアタイプ ハイテクウッドプラス 08898946

トイレドアセット・FTドアタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット寸法(幅W×高さH)(mm)【ドア本体】598×1988【枠外】648×2043セット内容扉(P1KFTA11MW)・枠(P1KF9N11MW)・ハンドル(HLH001CG)注文コード08898946品番-
参考基準価格(税別)¥52,700販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。

セット内容扉(P1KFTA11MW)・枠(P1KF9N11MW)・ハンドル(HLH001CG)MW(ミディアムウォルナット)寸法(幅W×高さH)(mm)【ドア本体】598×1988【枠外】648×2043開口幅(mm)532枠寸法(mm)【固定枠】95

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする