曜日別特売
- 片引き戸セット・S1ドアタイプ ハイテクウッドプラス 08899549

- 片引き戸セット・S1ドアタイプ ハイテクウッドプラス 08899549
- 片引き戸セット・S1ドアタイプ ハイテクウッドプラス 08899549
- 片引き戸セット・S1ドアタイプ ハイテクウッドプラス 08899549

片引き戸セット・S1ドアタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セットセット内容扉(P1HS1N31RD)・枠(P1HCGN31RDR)・ケーシング(HVT50RD)・敷居(HBH003MB)注文コード08899549品番-
参考基準価格(税別)¥109,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。

セット内容扉(P1HS1N31RD)・枠(P1HCGN31RDR)・ケーシング(HVT50RD)・敷居(HBH003MB)扉・枠・ケーシング:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1643×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812引手右引開口幅(mm)783

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする