曜日別特売
- 片引き戸セット・FSドアタイプ ハイテクウッドプラス 08900565

- 片引き戸セット・FSドアタイプ ハイテクウッドプラス 08900565
- 片引き戸セット・FSドアタイプ ハイテクウッドプラス 08900565
- 片引き戸セット・FSドアタイプ ハイテクウッドプラス 08900565

片引き戸セット・FSドアタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セットセット内容扉(P1HFSN31MW)・枠(P1HCGN31MWR)・ケーシング(HVT50MW)・敷居(HBH003NM)注文コード08900565品番-
参考基準価格(税別)¥103,400販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。

セット内容扉(P1HFSN31MW)・枠(P1HCGN31MWR)・ケーシング(HVT50MW)・敷居(HBH003NM)扉・枠・ケーシング:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1643×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812引手右引開口幅(mm)783

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする