- トイレ片引き戸セット・FTドアタイプ ハイテクウッドプラス 08900985

- トイレ片引き戸セット・FTドアタイプ ハイテクウッドプラス 08900985
- トイレ片引き戸セット・FTドアタイプ ハイテクウッドプラス 08900985
- トイレ片引き戸セット・FTドアタイプ ハイテクウッドプラス 08900985

トイレ片引き戸セット・FTドアタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット本体幅(mm)812セット内容表示鎌錠付き扉(P1HFTH31RD)・枠(P1HF1N31RDR)・敷居(HBH003MB)注文コード08900985品番-
参考基準価格(税別)¥87,100販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。

セット内容表示鎌錠付き扉(P1HFTH31RD)・枠(P1HF1N31RDR)・敷居(HBH003MB)扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1643×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812引手右引開口幅(mm)783枠寸法(mm)【固定枠】114

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする