ハイテクウッドプラス
4本引き戸セット・FPドアタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット
セット内容
扉(P1HFPN31NK)×4・枠(P1QCGN11NK)・ケーシング(HVT550NK)・敷居(HBQ001HN)
注文コード
08901457
品番
-
参考基準価格(税別)
¥251,900
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。
セット内容
扉(P1HFPN31NK)×4・枠(P1QCGN11NK)・ケーシング(HVT550NK)・敷居(HBQ001HN)
色
扉・枠・ケーシング:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)
寸法(幅W×高さH)(mm)
【枠外】3222×2024
本体高さ(mm)
1970
本体幅(mm)
812
開口幅(mm)
1550
関連資料:
(0.12MB)
4本引き戸施工説明書(0.55MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250