- 引き違い戸セット・S1ドアタイプ ハイテクウッドプラス 08902480

- 引き違い戸セット・S1ドアタイプ ハイテクウッドプラス 08902480
- 引き違い戸セット・S1ドアタイプ ハイテクウッドプラス 08902480

引き違い戸セット・S1ドアタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セットセット内容扉(P1HS1N31RD)×2・枠(P1DF5N11RD)・敷居(HBD001MB)注文コード08902480品番-
参考基準価格(税別)¥162,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)タイプ。

セット内容扉(P1HS1N31RD)×2・枠(P1DF5N11RD)・敷居(HBD001MB)扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1638×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)778枠寸法(mm)【固定枠】152

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき4,500/税込4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする