- 2本引き込み戸セット・S1ドアタイプ ハイテクウッドプラス 08902891

- 2本引き込み戸セット・S1ドアタイプ ハイテクウッドプラス 08902891
- 2本引き込み戸セット・S1ドアタイプ ハイテクウッドプラス 08902891
- 2本引き込み戸セット・S1ドアタイプ ハイテクウッドプラス 08902891

2本引き込み戸セット・S1ドアタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セットセット内容扉(P1HS1N31MW)×2・枠(P1MCGN11MWR)・ケーシング(HVT550S)・敷居(HBH001NM)注文コード08902891品番-
参考基準価格(税別)¥205,700販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。

セット内容扉(P1HS1N31MW)×2・枠(P1MCGN11MWR)・ケーシング(HVT550S)・敷居(HBH001NM)扉・枠・ケーシング:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】2431×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812引手右引開口幅(mm)1571

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき4,500/税込4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする