ハイテクウッドプラス
トールボックスセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット
幅(mm)
800
セット内容
トールボックス(本体:P1GTHN45MW・扉:P1GTDN15MW×2)・台輪(GDW1600MW)
注文コード
08904126
品番
-
参考基準価格(税別)
¥91,300
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・セット内容
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。
セット内容
トールボックス(本体:P1GTHN45MW・扉:P1GTDN15MW×2)・台輪(GDW1600MW)
幅(mm)
800
色
MW(ミディアムウォルナット)
高さ(mm)
1780
奥行(mm)
367
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650