7002 ストレッチメッシュベルト カジメイク 08970369

7002 ストレッチメッシュベルト カジメイク 08970369
7002 ストレッチメッシュベルト カジメイク 08970369
7002 ストレッチメッシュベルト カジメイク 08970369

ストレッチメッシュベルト

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ネイビー×グレー
内容量1本注文コード08970369品番7002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

伸縮するゴム素材でしっかりフィットします。
しゃがむ作業など動きに合わせて伸びるので腰に圧迫感がありません。
ピンホールが無くメッシュ状なのでどこでも留められます。

用途一般作業全般。ネイビー×グレー材質ポリエステル(ゴム糸使用)長さ(cm)110幅(cm)3.5仕様テープカット不可サイズFウエスト(cm)120まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-03
用途: 普段使い
自動車・二輪車・自転車関連業

楽な位置だと ズボンが下がる 試しに引っ張ってみたら20cm位伸びた ピッタリサイズのズボンには 良いかと思います

対象商品 : 08970378
2023-04-07
用途: 庭の手入れ

伸縮素材なのでしゃがんで作業した時の腰への負担がなく快適です。腰痛がなくなりました。

対象商品 : 08970378
2023-12-13
用途: 配送の仕事
オールワン合同会社運輸・通信業

とても、楽でこのタイプのベルトをいつも使っています。
凄くしっかりしていて、このコスパで有り難いですね!

対象商品 : 08970378
2022-05-12
用途: 庭の手入れ

腰に負担がかからずありがたい商品です。 腰を使う作業に最適です。おかげさまで腰の痛みの不安がなくなりました。

対象商品 : 08970378
2021-09-21
用途: 日常生活で使っています。
不動産業

重宝しています。お腹が出ているので、ゆとりのあるズボンを着用して
出かけ歩くと、ズボンが下がって困りますが、このベルトだと少しキツメに
占めていると下がらないのでいいです。
革のベルトをきつく締めて使うとたちまち傷んでしまいます。

対象商品 : 08970378
2020-11-01
用途: 普段使い
その他業種

他の会社も同じストレッチメッシュベルトをだしていますが、価格が高く、モノタロー様で購入させていただいてよかったです。オンラインショップの中では一番安いのでしょうか。
 難点は縦幅が若干広くてベルトループに通しづらい事です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする