曜日別特売
7008 ターンバックルミリタリーベルト カジメイク 08970484

7008 ターンバックルミリタリーベルト カジメイク 08970484
7008 ターンバックルミリタリーベルト カジメイク 08970484
7008 ターンバックルミリタリーベルト カジメイク 08970484

ターンバックルミリタリーベルト

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード08970484品番7008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥548

バックルを180度回転させるだけでリバーシブルとして使用が可能です。
ワーク、カジュアル使用シーンに合わせて使い分け下さい。

用途一般作業全般。ブルーサイズF仕様テープカット不可材質ポリエステル、PU幅(cm)3.8長さ(cm)98ウエスト(cm)92まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-04
用途: 普通に作業着のベルトとして使用
卸売・小売業

商品説明の表記通りサイズもピッタリ、色も形も気に入っておりましたが使用開始から丁度1ヶ月でバックルの留め具が破断して使用不可となりました。特に負荷のかかる使い方をした訳でもないのになんと金属の軸が破断しました。大変残念ですが価格相応といった印象です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする