8002 8002 半袖ブルゾン(春夏用) アルトコーポレーション 08970796

8002 8002 半袖ブルゾン(春夏用) アルトコーポレーション 08970796
8002 8002 半袖ブルゾン(春夏用) アルトコーポレーション 08970796
8002 8002 半袖ブルゾン(春夏用) アルトコーポレーション 08970796

8002 半袖ブルゾン(春夏用)

(2件のレビュー)
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
ライトベージュ
サイズ6L
内容量1着注文コード08970796品番8002
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

伸縮性に優れたライトストレッチ素材で動きやすく、快適。
リサイクル繊維で、環境に優しいエコシリーズ。
ユニチカ製の素材で、裏側に導電性繊維「メガ3」を採用。JIS対応T8118の帯電防止作業服。
丸洗いOK!で使いやすい。

仕様
前立て裏にエコマーク
携帯電話ポケット付き
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ライトベージュサイズ6L種別半袖ブルゾンシリーズエコ8000シリーズエコマーク認定認定胸囲(cm)155混率(%)ポリエステル65、綿35(ペットボトル再生ポリエステル55)肩幅(cm)62袖丈(cm)26着丈(cm)70対応シーズン春夏生地ユニエコロ制電ストレッチバーバリー色番2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合名入れエコマーク認定番号19 103 079
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08970762
2017-07-21
用途: 機器搬入搬出作業
有限会社徳之島オーエー販売卸売・小売業

着心地がよくて、サイズも調度よかったです。また、丈夫で良いです。

対象商品 : 08970561
2015-12-10
用途: 機器搬入搬出作業
卸売・小売業

とても良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする