F‐VBF181‐4 ペンケース(ネオクリッツ)ラージサイズ コクヨ 08971069

ペンケース(ネオクリッツ)ラージサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
グリーン×ネイビー
内容量1個注文コード08971069品番F‐VBF181‐4
販売期限:2026年2月19日まで
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

キャップをした鉛筆や18cm定規も入るラージサイズ。
ファスナー部分が持ち手になって、持ち運びにも便利!
キャップをした鉛筆や8cm定規も入ります。小物スペース付き。

材質表材・内装:ポリエステル、芯材:PPグリーン×ネイビー外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×55×205開閉ファスナー収容数ペン約20本繰り返し・詰め替え対応
注意
※小物スペースはポケットになっておりません。収容物にご注意ください。
※縫製品ですので、上記寸法には差が出る場合がございます。ご了承ください。
※ペン収容本数は目安です。ペンの種類によって前後します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする