KCT‐BC113 ワミー(ベーシック) コクヨ 08971148

ワミー(ベーシック)

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1箱
セット内容
ワミー300ピース(しろ・ピンク×各30、きいろ・きみどり・みずいろ・くろ×各25、あか・オレンジ・みどり・あお・むらさき・ちゃいろ・蓄光グリーン×各20)、試遊用ワミー3ピース(ピンク・きいろ・きみどり)、アイデアガイド5種(基本+平面、立体、応用1、応用2、応用3)
注文コード
08971148
品番
KCT‐BC113
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398
この商品はセット内容など3種類から選べます他の種類を見る

ワミーは、曲げたり、通したり、さまざまなつなぎ方ができます。
つくったボールで遊んだり、アクセサリーにして身につけたり、アイデア次第でさらに遊びがひろがります。
小さなひらめきをくり返すことで柔軟な思考力を育む、新感覚のブロックです。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
パッケージ:335×66×240
セット内容
ワミー300ピース(しろ・ピンク×各30、きいろ・きみどり・みずいろ・くろ×各25、あか・オレンジ・みどり・あお・むらさき・ちゃいろ・蓄光グリーン×各20)、試遊用ワミー3ピース(ピンク・きいろ・きみどり)、アイデアガイド5種(基本+平面、立体、応用1、応用2、応用3)
材質
本体:PE
適合年齢(歳)
5以上
注意
※必ず、おうちの人と一緒に遊んでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08971123
2022-03-26
用途: 子供に
有限会社城南ゴム工業 様(製造業)

探し回り、やっと、見つけました。好評で、リピートし、知り合いのお子さまにもプレゼントしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする