曜日別特売
KPSP‐R501 ヨシ葉書(濃)〈ReEDEN〉(リエデン) コクヨ 08971428

ヨシ葉書(濃)〈ReEDEN〉(リエデン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋注文コード08971428品番KPSP‐R501
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

ヨシの風合いをそのままに、味わい深い仕上がりのヨシ葉書。
手書きでのにじみを表現できます。

サイズハガキ仕様郵便番号枠・切手枠あり枚数10枚寸法(縦×横)(mm)148×100紙厚(g/m2)155紙質ヨシ紙紙厚(mm)0.27
注意
※素材の風合いを生かすため、コーティング加工をしておりません。場合によっては、にじみ、かすれなどが発生することがあります。
※毛筆やペン書きもできますが、筆記具の種類によってはにじむおそれがありますので、ご確認の上ご使用ください。
※製品ロットにより紙厚、色、風合いに若干の差が生じる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

便箋・レター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする