曜日別特売
20-16 ホットスタンドバッグ PackStyle(パックスタイル) 08973704

20-16 ホットスタンドバッグ PackStyle(パックスタイル) 08973704
20-16 ホットスタンドバッグ PackStyle(パックスタイル) 08973704
20-16 ホットスタンドバッグ PackStyle(パックスタイル) 08973704

ホットスタンドバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長辺(mm)200
内容量1袋(100枚)注文コード08973704品番20-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

個包装で、衛生的な売り場を演出できます。スタンドタイプですので、売り場に立体感が出ます。耐熱性・耐油性・省スペース性にも優れています。【注意点】ミシン目あり

用途惣菜やホットスナック等の陳列に。材質未晒原紙+HSPET、OPET・HSPET未晒高さ(mm)底マチ55+25短辺(mm)160長辺(mm)200

商品説明動画

スタンド陳列できる ホットスタンドバッグシリーズ
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする