PackStyle(パックスタイル)
ホットスタンドバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長辺(mm)
270
200
270
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
08973713
品番
27-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
個包装で、衛生的な売り場を演出できます。スタンドタイプですので、売り場に立体感が出ます。耐熱性・耐油性・省スペース性にも優れています。【注意点】ミシン目あり
用途
惣菜やホットスナック等の陳列に。
材質
未晒原紙+HSPET、OPET・HSPET
色
未晒
高さ(mm)
底マチ55+25
短辺(mm)
160
長辺(mm)
270
商品説明動画
スタンド陳列できる ホットスタンドバッグシリーズ
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった