PT-CS-KU(GR) ピタットクッション オフィス・ラボ 09001828

単体画像

PT-CS-KU(GR) ピタットクッション オフィス・ラボ 09001828
PT-CS-KU(GR) ピタットクッション オフィス・ラボ 09001828
PT-CS-KU(GR) ピタットクッション オフィス・ラボ 09001828
PT-CS-KU(GR) ピタットクッション オフィス・ラボ 09001828

ピタットクッション

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード09001828品番PT-CS-KU(GR)
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

両サイドと背面から体幹をサポートし、長時間の座位保持に効果があります。お子様や小柄な方、上半身を支える力が弱い方に最適のクッションです。リバーシブル仕様なので使いやすく、一般的な介護用椅子にもピッタリフィットする汎用性の高いクッションです。※自立型ではありません

用途
椅子や車椅子に設置することで、両サイドと背面から体幹をしっかりホールドします。
材質クッション:ウレタン、芯材:合板厚さ(mm)40質量(kg)1グリーン張地合成皮革(日本製)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×460×440
取扱説明書:(0.12MB)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする