曜日別特売
SAS3-6473DC ステンレススーパーワゴン(SUS304/導電性ゴム車/ねじ込み式キャスター) サカエ 09004348

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAS3-6473DC ステンレススーパーワゴン(SUS304/導電性ゴム車/ねじ込み式キャスター) サカエ 09004348
SAS3-6473DC ステンレススーパーワゴン(SUS304/導電性ゴム車/ねじ込み式キャスター) サカエ 09004348
SAS3-6473DC ステンレススーパーワゴン(SUS304/導電性ゴム車/ねじ込み式キャスター) サカエ 09004348

ステンレススーパーワゴン(SUS304/導電性ゴム車/ねじ込み式キャスター)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
間口(mm)600
奥行(mm)450
高さ(mm)740
段数3
内容量1台注文コード09004348品番SAS3-6473DC
参考基準価格(税別)¥122,700販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。
導電性ゴム車を使用していますので、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果に優れています。クリーンルーム、電気・電子機器を扱う現場に最適です。

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304質量(kg)18高さ(mm)740材質(車輪)導電性ゴム車奥行(mm)450間口(mm)600段数3キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連資料:寸法図(0.09MB)取扱説明書:(0.36MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする