曜日別特売
SPZ-02EWB スペシャルワゴン(SPZタイプ/エラストマー車) サカエ 09005888

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPZ-02EWB スペシャルワゴン(SPZタイプ/エラストマー車) サカエ 09005888
SPZ-02EWB スペシャルワゴン(SPZタイプ/エラストマー車) サカエ 09005888
SPZ-02EWB スペシャルワゴン(SPZタイプ/エラストマー車) サカエ 09005888

スペシャルワゴン(SPZタイプ/エラストマー車)

(3件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
内容量1台段数2均等耐荷重(kg)50注文コード09005888品番SPZ-02EWB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,270

業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。段数2キャスター径(Φmm)50材質(車輪)エラストマー車材質スチール質量(kg)6高さ(mm)600奥行(mm)400間口(mm)400キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)均等耐荷重(kg)50色(本体)(棚板)パールホワイト、(支柱)ブルー材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連資料:寸法図(0.06MB)取扱説明書:(0.93MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途費用が発生する場合やご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500

商品説明動画

スペシャルワゴン紹介動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09005888SPZ-02EWB69345775SR-40602EWBSPZ-02EWB スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/2段タイプ/ツートン) サカエ 69345775スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/2段タイプ/ツートン)サカエ1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-29
用途: カラープリンターの台に利用
製造業

カラープリンターの台に利用/安価でピッタシサイズ、手頃な価格、キャスター無しで利用、
キャスター無しも商品化してはいかが/天板を天地逆取付にて利用

対象商品 : 76193047
2022-04-22
用途: 宅配ボックスの置き台
リムデザイン事務所サービス業

サイズがぴったり天板が受け皿になっているので安定感が抜群です。高さもバッチリでした。

対象商品 : 76193056
2018-02-06
用途: 計器置き台
製造業

他社で購入済み。計器の大きさにぴったりで、キャスターも付いており、どこへでも移動できるので値段の安い台がモノタロウさんで見つかってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする