※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは 内容量1台奥行(mm)330高さ(mm)600注文コード09006125品番SR3-4362SNU
参考基準価格(税別)¥62,300販売価格(税込)¥58,278販売価格(税別)
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。
比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。